Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER MV925-MV70 ruiskupistooli, 20 tuumaa, 8.0 gpm, 4500 Psi, 3/8 tuuman FNPT | CD2LHB 52DC84

GRAINGER MV925-MV70 ruiskupistooli, 20 tuumaa, 8.0 gpm, 4500 psi, 3/8 tuuman FNPT

Varastossa
Tuote: CD2LHB Malli: MV925-MV70Ristiviite: 52DC84

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€82.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSumutin
Tuloaukko3/8 "FNPT
Pituus20 "
MateriaaliMessinki, muovi
Max. Virtaus8.0 gpm
Maks. Nesteen lämpötila.320-astetta F
Max. Paine4500 psi
pistorasia22mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.855

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMaks. Nesteen lämpötila.pistorasiaHinta
GRAINGER MV925-LANCE -ruiskupistooli, 43.75 tuumaa, 8.0 gpm, 4500 Psi | CD2LHC 52DC85 MV925-LANCE43.75 "140-astetta F1/4 "FNPT€96.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER MV925-MV70 ruiskupistooli, 20 tuumaa, 8.0 gpm, 4500 psi, 3/8 tuuman FNPT
€82.33 / yksikkö