Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER MS51576-38 Shoulder Screw, 3/8-16 Thread Size, 5/8 Inch Thread Length, 3/4 Inch Length, Std, Plain | CQ4NED 5GTX4

GRAINGER MS51576-38 Olkaruuvi, 3/8-16 kierrekoko, 5/8 tuuman kierteen pituus, 3/4 tuuman pituus, vakio, tavallinen

Varastossa
Tuote: CQ4NED Malli: MS51576-38Ristiviite: 5GTX4

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€256.24 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräolkapää Ruuvi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.207
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER MS51576-38 Olkaruuvi, 3/8-16 kierrekoko, 5/8 tuuman kierteen pituus, 3/4 tuuman pituus, vakio, tavallinen
€256.24 /pakkaus