Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER MR200BJEW630RHDSCC Sähköinen kiinnityslukko Institutionaalinen | AG4YMK 35HU75

GRAINGER MR200BJEW630RHDSCC Sähköistetty lukituslukko, laitos

Varastossa
Tuote: AG4YMK Malli: MR200BJEW630RHDSCCRistiviite: 35HU75

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€764.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköistetty kiinnityslukko
upotussyvyysvaatimus2.75 "
Kotelon materiaali13 ga. Kylmävalssattu dikromoitu teräs
Asia Koko5-7 / 8 "K x 4" L x 15/16 "P
Suorittaa loppuunSatiini ruostumaton teräs
Palo3 hr.
Toimintoinstitutionaalinen
Luokka1
Keskeinen materiaaliNikkeli hopea
keyingAvain eri
Kiilauran tyyppiSchlage C.
SijaintityyppiLaitos, terveydenhoito
Avainten määrä2
Nastat6
Vaadittu oven paksuus1.75 "
Lakko Dim.1-1/4" x 4-7/8"
LakotyyppiKaareva huuli
TyyliBoston, kaareva vipu
Trim-tyylivaakunakilpi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.6
Laivan korkeus (cm)22.23
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7209900000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimintoSijaintityyppiTyyliHinta
GRAINGER MR199APJEJ630RHDSCC Sähkökäyttöinen MortiseLock-varasto kaareva | AG4YMC 35HU68 MR199APJEJ630RHDSCCvarastohuoneKaupallinenPhiladelphia, suorakulmainen vipu€738.50
GRAINGER MR199ABJEJ630RHDSCC Sähkökäyttöinen kiinnityslukko kaareva ruostumaton teräs | AG4YMD 35HU69 MR199ABJEJ630RHDSCCvarastohuoneKaupallinenBoston, kaareva vipu€738.50
GRAINGER MR199APJEW630RHDSCC Sähkökäyttöinen kiinnityslukkovarasto 3 h. | AG4YME 35HU70 MR199APJEW630RHDSCCvarastohuoneKaupallinenPhiladelphia, suorakulmainen vipu€747.57
GRAINGER MR199ABJEW630RHDSCC Sähkökäyttöinen kiinnityslukkovarasto | AG4YMF 35HU71 MR199ABJEW630RHDSCCvarastohuoneKaupallinenBoston, kaareva vipu€747.57
GRAINGER MR200PJEJ630RHDSCC Sähköistetty laastilukko kaareva luokka 1 | AG4YMG 35HU72 MR200PJEJ630RHDSCCinstitutionaalinenLaitos, terveydenhoitoPhiladelphia, suorakulmainen vipu€759.70
GRAINGER MR200BJEJ630RHDSCC Sähkökäyttöinen kiinnityslukko ruostumatonta terästä | AG4YMH 35HU73 MR200BJEJ630RHDSCCinstitutionaalinenLaitos, terveydenhoitoBoston, kaareva vipu€759.70
GRAINGER MR200PJEW630RHDSCC sähköinen kiinnityslukko, ruostumaton teräs, 3 tuntia. Paloluokitus | AG4YMJ 35HU74 MR200PJEW630RHDSCCinstitutionaalinenLaitos, terveydenhoitoPhiladelphia, suorakulmainen vipu€764.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER MR200BJEW630RHDSCC Sähköistetty lukituslukko, laitos
€764.75 / yksikkö