Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER MR115PJEW630RHCLDSCC Mortise Lockset -varasto kaareva huuli Ehd | AG4YLY 35HU64

GRAINGER MR115PJEW630RHCLDSCC Mortise Lockset varastohuone Kaareva huuli Ehd

Varastossa
Tuote: AG4YLY Malli: MR115PJEW630RHCLDSCCRistiviite: 35HU64

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€337.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMortise Lockset
upotussyvyysvaatimus2.75 "
Kotelon materiaali13 ga. Kylmävalssattu dikromoitu teräs
Asia Koko5-7 / 8 "K x 4" L x 15/16 "P
Suorittaa loppuunSatiini ruostumaton teräs
Palo3 hr.
Toimintovarastohuone
Luokka1
Keskeinen materiaaliNikkeli hopea
keyingAvain eri
Kiilauran tyyppiSchlage C.
SijaintityyppiKaupallinen
Avainten määrä2
Nastat6
Vaadittu oven paksuus1.75 "
Lakko Dim.1-1/4" x 4-7/8"
LakotyyppiKaareva huuli
TyyliPhiladelphia, suorakulmainen vipu
Trim-tyylivaakunakilpi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.231
Laivan korkeus (cm)22.23
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7209900000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyliHinta
GRAINGER MR115PJEJ630RHCLDSCC Mortise Lockset Varasto Grade 1 Ehd | AG4YKY 35HU41 MR115PJEJ630RHCLDSCCPhiladelphia, suorakulmainen vipu€333.78
GRAINGER MR115BJEJ630RHCLDSCC Mortise Lockset -varasto Ruostumaton teräs Ehd | AG4YKZ 35HU42 MR115BJEJ630RHCLDSCCBoston, kaareva vipu€310.91
GRAINGER MR115BJEW630RHCLDSCC Mortise Lockset -varasto Ehd AG4YLZ 35HU65 MR115BJEW630RHCLDSCCBoston, kaareva vipu€337.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER MR115PJEW630RHCLDSCC Mortise Lockset varastohuone Kaareva huuli Ehd
€337.39 / yksikkö