Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER MPPII0-801250-100P Machine Screw, #8-32 Thread, 1 1/4 Inch Length, Steel, 0.023 Inch Washer Thickness, 100PK | CG9UTB 1PXT3

GRAINGER MPPII0-801250-100P koneruuvi, #8-32 kierre, pituus 1 1/4 tuumaa, teräs, 0.023 tuuman aluslevyn paksuus, 100 PK

Varastossa
Tuote: CG9UTB Malli: MPPII0-801250-100PRistiviite: 1PXT3

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.97 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Dia / kierteen koko# 8-32
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko#2
Suorittaa loppuunSinkitty
Pää Dia.0.322 "
Pään korkeus0.096 "
Head TypeLeipä
Pituus1 1 / 4 "
MateriaaliTeräs
MittausjärjestelmäTuuma
Aluslevyn materiaaliC1050-C1065 Teräs
Aluslevy OD0.338 vuonna
Aluslevyn paksuus0.023 vuonna
Aluslevyn tyyppiSisäinen hammas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDia / kierteen kokoDrive TypeKuljettajan kokoSuorittaa loppuunPään kulmaPää Dia.Pään korkeusHead TypeHinta
GRAINGER 587619-PR Koneruuvit, Phillips Pan Head | CG9WCD 19RF27 587619-PR--------€35.22
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER MPPII0-801250-100P koneruuvi, #8-32 kierre, pituus 1 1/4 tuumaa, teräs, 0.023 tuuman aluslevyn paksuus, 100 PK
€22.97 /pakkaus