Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER MPPII0-400500-100P Koneruuvi, #4-40 kierre, 1/2 tuuman pituus, teräs, 0.018 tuuman aluslevyn paksuus, 100 PK | CG9UPH 1PXP9

GRAINGER MPPII0-400500-100P koneruuvi, #4-40 kierre, pituus 1/2 tuumaa, teräs, 0.018 tuuman aluslevyn paksuus, 100 PK

Varastossa
Tuote: CG9UPH Malli: MPPII0-400500-100PRistiviite: 1PXP9

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.13 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Dia / kierteen koko# 4-40
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko#1
Suorittaa loppuunSinkitty
Pää Dia.0.219 "
Pään korkeus0.068 "
Head TypeLeipä
Pituus1 / 2 "
MateriaaliTeräs
MittausjärjestelmäTuuma
Aluslevyn materiaaliC1050-C1065 Teräs
Aluslevy OD0.268 vuonna
Aluslevyn paksuus0.018 vuonna
Aluslevyn tyyppiSisäinen hammas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDia / kierteen kokoDrive TypeKuljettajan kokoSuorittaa loppuunPään kulmaPää Dia.Pään korkeusHead TypeHinta
GRAINGER 587619-PR Koneruuvit, Phillips Pan Head | CG9WCD 19RF27 587619-PR--------€35.22
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER MPPII0-400500-100P koneruuvi, #4-40 kierre, pituus 1/2 tuumaa, teräs, 0.018 tuuman aluslevyn paksuus, 100 PK
€13.13 /pakkaus