Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER MPPII0-200250-050P Koneruuvi, #2-56 kierre, 1/4 tuuman pituus, teräs, 0.016 tuuman aluslevyn paksuus, 50PK | CG9UPE 1PXP4

GRAINGER MPPII0-200250-050P koneruuvi, #2-56 kierre, pituus 1/4 tuumaa, teräs, 0.016 tuuman aluslevyn paksuus, 50 PK

Varastossa
Tuote: CG9UPE Malli: MPPII0-200250-050PRistiviite: 1PXP4

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.50 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Dia / kierteen koko# 2-56
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko#1
Suorittaa loppuunSinkitty
Pää Dia.0.167 "
Pään korkeus0.053 "
Head TypeLeipä
Pituus1 / 4 "
MateriaaliTeräs
MittausjärjestelmäTuuma
Aluslevyn materiaaliC1050-C1065 Teräs
Aluslevy OD0.185 vuonna
Aluslevyn paksuus0.016 vuonna
Aluslevyn tyyppiSisäinen hammas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDia / kierteen kokoDrive TypeKuljettajan kokoSuorittaa loppuunPään kulmaPää Dia.Pään korkeusHead TypeHinta
GRAINGER 587619-PR Koneruuvit, Phillips Pan Head | CG9WCD 19RF27 587619-PR--------€35.22
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER MPPII0-200250-050P koneruuvi, #2-56 kierre, pituus 1/4 tuumaa, teräs, 0.016 tuuman aluslevyn paksuus, 50 PK
€12.50 /pakkaus