Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER MHSR5SQG kääntyvä pyörä, pehmeä kumi 5 tuumaa | AJ2BVH 46K116

GRAINGER MHSR5SQG kääntyvä pyörä, pehmeä kumi 5 tuumaa

Varastossa
Tuote: AJ2BVH Malli: MHSR5SQGRistiviite: 46K116

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntöpyörä, pehmeä kumi, 5 "
Sopii tuotemerkkiinDayton

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1925
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)12.7
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER MHSR5SQG kääntyvä pyörä, pehmeä kumi 5 tuumaa
€8.02 / yksikkö