GRAINGER MHL2460CG Hyllyvalo Kromi 24 x 60 | AJ2BCH 46J306

GRAINGER MHL2460CG hyllyvalo kromi 24 x 60

Varastossa
Tuote: AJ2BCH Malli: MHL2460CGRistiviite: 46J306

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€89.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHyllyvalo, kromi, 24x60
Sopii tuotemerkkiinDayton

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.795
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)152.91
Laivan leveys (cm)63.25
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER MHL2460CG hyllyvalo kromi 24 x 60
€89.05 / yksikkö