GRAINGER MHL2436ZG Hyllyt sinkki 24 x 36 | AJ2BBW 46J288

GRAINGER MHL2436ZG Sinkkihyllyt 24 x 36

Varastossa
Tuote: AJ2BBW Malli: MHL2436ZGRistiviite: 46J288

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€61.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHyllyt, sinkki, 24x36
Sopii tuotemerkkiinDayton

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.88
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)92.46
Laivan leveys (cm)62.99
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER MHL2436ZG Sinkkihyllyt 24 x 36
€61.48 / yksikkö