GRAINGER MHL2436CG Hylly kromi 24 x 36 | AJ2BBR 46J284

GRAINGER MHL2436CG Hyllyt Kromi 24 x 36

Varastossa
Tuote: AJ2BBR Malli: MHL2436CGRistiviite: 46J284

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€56.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHyllyt, kromi, 24x36
Sopii tuotemerkkiinDayton

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.2975
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)91.95
Laivan leveys (cm)62.99
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER MHL2436CG Hyllyt Kromi 24 x 36
€56.90 / yksikkö