GRAINGER MH2472ZSQG Hylly sinkki 24 x 72 tuumaa | AJ2BVF 46K101

GRAINGER MH2472ZSQG Hylly sinkki 24 x 72 tuumaa

Tuote: AJ2BVF Malli: MH2472ZSQGRistiviite: 46K101
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€161.39 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHylly, sinkki, 24x72 "
Sopii tuotemerkkiinDayton

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.475
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)183.64
Laivan leveys (cm)62.23
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER MH2472ZSQG Hylly sinkki 24 x 72 tuumaa
€161.39 / yksikkö