GRAINGER MH2472CSQG Hylly kromi 24 x 72 tuumaa | AJ2BVA 46K089

GRAINGER MH2472CSQG Hylly kromi 24 x 72 tuumaa

Tuote: AJ2BVA Malli: MH2472CSQGRistiviite: 46K089
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€160.87 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHylly, kromi, 24x72 "
Sopii tuotemerkkiinDayton

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.15
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)183.64
Laivan leveys (cm)62.48
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER MH2472CSQG Hylly kromi 24 x 72 tuumaa
€160.87 / yksikkö