Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER MH21VK3702G Pneumatiikkapyörä 16 x 4 | AJ2DUF 49H188

GRAINGER MH21VK3702G Pneumaattinen pyörä 16" x 4"

Varastossa
Tuote: AJ2DUF Malli: MH21VK3702GRistiviite: 49H188

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€107.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyörä, pneumaattinen, 16 "x 4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.5055
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)40.64
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER MH21VK3702G Pneumaattinen pyörä 16" x 4"
€107.77 / yksikkö