Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER MH21VK3301G Heavy Duty -pyörä 4 x 2 | AJ2DUA 49H182

GRAINGER MH21VK3301G Pyörä Heavy Duty 4 x 2

Varastossa
Tuote: AJ2DUA Malli: MH21VK3301GRistiviite: 49H182

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€78.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyörä, raskas, 4 "x 2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.782
Laivan korkeus (cm)13.51
Laivan pituus (cm)14
Laivan leveys (cm)10.01
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER MH21VK3301G Pyörä Heavy Duty 4 x 2
€78.65 / yksikkö