Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M5C35KCS Socket Head Cap Screw, M5-0.8 Thread Size, 35 mm Length Black Oxide, Alloy Steel, 100 PK | CQ4XDB 5YRT2

GRAINGER M5C35KCS-kantaruuvi, kierrekoko M5-0.8, pituus 35 mm, musta oksidi, seosteräs, 100 PK

Varastossa
Tuote: CQ4XDB Malli: M5C35KCSRistiviite: 5YRT2

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€36.61 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokoloruuvi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.63
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M5C35KCS-kantaruuvi, kierrekoko M5-0.8, pituus 35 mm, musta oksidi, seosteräs, 100 PK
€36.61 /pakkaus