Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M55420.070.0001 Aluslevy M7 Pultti A4 ruostumaton teräs 14Mm ulkohalkaisija, 50PK | AH7XYY 38EC12

GRAINGER M55420.070.0001 Aluslevy M7 Pultti A4 ruostumaton teräs 14 mm ulkohalkaisija, 50PK

Varastossa
Tuote: AH7XYY Malli: M55420.070.0001Ristiviite: 38EC12 / 156D97

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.26 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTavallinen aluslaatta
Noin Pkg. Määrä50
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii pulttikokoihinM7
LuokkaA4
Sisällä Dia.7.40mm
MateriaaliRuostumaton teräs
Dia ulkopuolella.14mm
Pakkauksen paino0.153 paunaa.
Mittausjärjestelmämetrinen
Lämpötila-58 astetta 302 asteeseen
Paksuus1.6mm
Aluslevyn tyyppiLitteä aluslevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0688
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)17.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M55420.070.0001 Aluslevy M7 Pultti A4 ruostumaton teräs 14 mm ulkohalkaisija, 50PK
€3.26 /pakkaus