Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M55340.030.0020 Koneruuvi tasainen 3 X 0.50 X 20, 50PK | AH3EHV 31JT10

GRAINGER M55340.030.0020 Koneruuvi tasainen 3 x 0.50 x 20, 50 PK

Varastossa
Tuote: AH3EHV Malli: M55340.030.0020Ristiviite: 31JT10

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.94 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Dia / kierteen kokoM3 x 0.5
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko#1
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.6mm
Pään korkeus2.4mm
Head TypeJuusto
Pituus20ft.
MateriaaliA4 ruostumaton teräs
Mittausjärjestelmämetrinen
Vetolujuus101526

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0594
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)3.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M55340.030.0020 Koneruuvi tasainen 3 x 0.50 x 20, 50 PK
€7.94 /pakkaus