Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M55340.020.0010 Machine Screw Pan M2 X 0.40 X 10 Length, 50PK | AG2HMU 31JR97

GRAINGER M55340.020.0010 Koneen ruuvipanta M2 X 0.40 X 10 Pituus, 50PK

Varastossa
Tuote: AG2HMU Malli: M55340.020.0010Ristiviite: 31JR97
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
€7.02 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko#1
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.4mm
Pään korkeus1.3mm
Head TypeJuusto
Pituus10 "
MateriaaliA4 ruostumaton teräs
Mittausjärjestelmämetrinen
Vetolujuus101526 psi
Kierteen kokoM2 x 0.4

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0166
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
HS-koodi7318156070

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M55340.020.0010 Koneen ruuvipanta M2 X 0.40 X 10 Pituus, 50PK
€7.02 /pakkaus