Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M55060.080.0050 Socket Head Cap Screw Flat A4 Stainless Steel M8 x 1.25, 50mm Length, 50PK | AH7XYT 38EC07

GRAINGER M55060.080.0050 kantapään kannen ruuvi litteä A4 ruostumaton teräs M8 x 1.25, pituus 50 mm, 50 PK

Varastossa
Tuote: AH7XYT Malli: M55060.080.0050Ristiviite: 38EC07 / 164T52

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€47.46 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokoloruuvi
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen kokoM8 x 1.25
Aseman koko5mm
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaA4
Pää Dia.17.92mm
Pään korkeus4.96mm
Head TypeTasainen
Pituus50ft.
Min. Vetolujuus700 N/mm-neliömetriä
TyyliKuusiokoloruuvi
Mittausjärjestelmämetrinen
Temp. alue-58 astetta 302 asteeseen
Kieli Dia.M8
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus45mm
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiMetrinen karkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9423
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)17.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M55060.080.0050 kantapään kannen ruuvi litteä A4 ruostumaton teräs M8 x 1.25, pituus 50 mm, 50 PK
€47.46 /pakkaus