Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M55060.080.0040 Kantapää Ruuvi Litteä A4 Ruostumaton teräs M8 x 1.25, 40mm Pituus, 50PK | AH7XYR 38EC06

GRAINGER M55060.080.0040 kantapään kannen ruuvi litteä A4 ruostumaton teräs M8 x 1.25, pituus 40 mm, 50 PK

Varastossa
Tuote: AH7XYR Malli: M55060.080.0040Ristiviite: 38EC06 / 164T51

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.02 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokoloruuvi
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen kokoM8 x 1.25
Aseman koko5mm
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaA4
Pää Dia.17.92mm
Pään korkeus4.96mm
Head TypeTasainen
Pituus40mm
Min. Vetolujuus700 N/mm-neliömetriä
TyyliKuusiokoloruuvi
Mittausjärjestelmämetrinen
Temp. alue-58 astetta 302 asteeseen
Kieli Dia.M8
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus40mm
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiMetrinen karkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7438
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)17.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M55060.080.0040 kantapään kannen ruuvi litteä A4 ruostumaton teräs M8 x 1.25, pituus 40 mm, 50 PK
€23.02 /pakkaus