Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M51340.080.0040 Machine Screw Pan M8 X 1.25 X 40 Length, 25PK | AG2KRD 31KJ02

GRAINGER M51340.080.0040 Koneen ruuvipanta M8 X 1.25 X 40 Pituus, 25PK

Varastossa
Tuote: AG2KRD Malli: M51340.080.0040Ristiviite: 31KJ02

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.11 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko#4
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.16mm
Pään korkeus6mm
Head TypeKorotettu juusto
Pituus40mm
MateriaaliA2 ruostumaton teräs
Mittausjärjestelmämetrinen
Vetolujuus101526 psi
Kierteen kokoM8 x 1.25

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5135
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi7318156070

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M51340.080.0040 Koneen ruuvipanta M8 X 1.25 X 40 Pituus, 25PK
€24.11 /pakkaus