Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M51340.060.0050 Machine Screw Pan M6 X 1 X 50 Length, 50PK | AH3EUH 31KH98

GRAINGER M51340.060.0050 Koneen ruuvipanta M6 X 1 X 50 Pituus, 50PK

Varastossa
Tuote: AH3EUH Malli: M51340.060.0050Ristiviite: 31KH98

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.02 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Dia / kierteen kokoM6 x 1
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko#3
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.12mm
Pään korkeus4.6mm
Head TypeKorotettu juusto
Pituus50ft.
MateriaaliA2 ruostumaton teräs
Mittausjärjestelmämetrinen
Vetolujuus101526

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5954
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M51340.060.0050 Koneen ruuvipanta M6 X 1 X 50 Pituus, 50PK
€28.02 /pakkaus