Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M51300.080.0030 Koneruuvi Litteä M8 X 1.25 X 30 Pituus, 50PK | AH3EUD 31KH91

GRAINGER M51300.080.0030 Koneruuvilevy M8 X 1.25 X 30 Pituus, 50PK

Varastossa
Tuote: AH3EUD Malli: M51300.080.0030Ristiviite: 31KH91 / 127N67

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.40 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Dia / kierteen kokoM8 x 1.25
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko#4
Suorittaa loppuuntavallinen
Pään kulma90 astetta
Pää Dia.14.5mm
Head TypeTasainen
Pituus30 "
MateriaaliA2 ruostumaton teräs
Mittausjärjestelmämetrinen
Vetolujuus101526

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5805
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)10.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M51300.080.0030 Koneruuvilevy M8 X 1.25 X 30 Pituus, 50PK
€33.40 /pakkaus