Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M51300.060.0050 Koneruuvi Litteä M6 X 1 X 50 Pituus, 50PK | AG2KQY 31KH88

GRAINGER M51300.060.0050 Koneruuvilevy M6 X 1 X 50 Pituus, 50PK

Varastossa
Tuote: AG2KQY Malli: M51300.060.0050Ristiviite: 31KH88

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.81 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko#3
Suorittaa loppuuntavallinen
Pään kulma90 astetta
Pää Dia.11mm
Head TypeTasainen
Pituus50ft.
MateriaaliA2 ruostumaton teräs
Mittausjärjestelmämetrinen
Vetolujuus101526 psi
Kierteen kokoM6 x 1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4766
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7318156070

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M51300.060.0050 Koneruuvilevy M6 X 1 X 50 Pituus, 50PK
€23.81 /pakkaus