Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M51250.050.0012 Ruuvisarja Ruostumaton teräs M5 X 0.80Mm kartio 12Mm, 100PK | AG2JUZ 31KC27

GRAINGER M51250.050.0012 Ruuvisarja Ruostumaton teräs M5 X 0.80 mm kartio 12 mm, 100 PK

Varastossa
Tuote: AG2JUZ Malli: M51250.050.0012Ristiviite: 31KC27
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
€18.31 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAseta ruuvi
Aseman koko4mm
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliA2 ruostumaton teräs
Kokonaispituus12mm
PistemateriaaliA2 ruostumaton teräs
PistetyyppiKartio
Rockwellin kovuusHRB96 - HRC33
Mittausjärjestelmämetrinen
Temp. alue-58 astetta 302 asteeseen
Kierteen kokoM5 x 0.8

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1202
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
HS-koodi7318156010

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M51250.050.0012 Ruuvisarja Ruostumaton teräs M5 X 0.80 mm kartio 12 mm, 100 PK
€18.31 /pakkaus