Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M51250.020.0006 Sarjaruuvi A2 ruostumaton teräs M2 X 0.40 mm kartio 6 mm, 100 PK | AG2JTZ 31KC03

GRAINGER M51250.020.0006 Sarjaruuvi A2 ruostumaton teräs M2 X 0.40 mm kartio 6 mm, 100 PK

Varastossa
Tuote: AG2JTZ Malli: M51250.020.0006Ristiviite: 31KC03

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€36.54 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAseta ruuvi
Aseman koko1.5mm
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliA2 ruostumaton teräs
Kokonaispituus6mm
PistemateriaaliA2 ruostumaton teräs
PistetyyppiKartio
Rockwellin kovuusHRB96 - HRC33
Mittausjärjestelmämetrinen
Temp. alue-58 astetta 302 asteeseen
Kierteen kokoM2 x 0.4

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
HS-koodi7318156010

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M51250.020.0006 Sarjaruuvi A2 ruostumaton teräs M2 X 0.40 mm kartio 6 mm, 100 PK
€36.54 /pakkaus