Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M51120.060.0020 Koneruuvijuusto M6 X 1 X 20 Pituus, 100PK | AH3ERN 31KH42

GRAINGER M51120.060.0020 Koneruuvijuusto M6 X 1 X 20 Pituus, 100PK

Varastossa
Tuote: AH3ERN Malli: M51120.060.0020Ristiviite: 31KH42

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.39 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Dia / kierteen kokoM6 x 1
Drive Typeura-
Kuljettajan koko1.60mm
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.10mm
Pään korkeus3.9mm
Head TypeJuusto
Pituus20ft.
MateriaaliA2 ruostumaton teräs
Mittausjärjestelmämetrinen
Vetolujuus72518

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5643
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)9.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M51120.060.0020 Koneruuvijuusto M6 X 1 X 20 Pituus, 100PK
€28.39 /pakkaus