Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M51120.050.0030 Koneruuvijuusto M5 X 0.80 X 30 Pituus, 100PK | AH3ERF 31KH33

GRAINGER M51120.050.0030 Koneruuvijuusto M5 X 0.80 X 30 Pituus, 100PK

Varastossa
Tuote: AH3ERF Malli: M51120.050.0030Ristiviite: 31KH33

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.61 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Dia / kierteen kokoM5 x 0.8
Drive Typeura-
Kuljettajan koko1.20mm
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.8.50mm
Pään korkeus3.3mm
Head TypeJuusto
Pituus30 "
MateriaaliA2 ruostumaton teräs
Mittausjärjestelmämetrinen
Vetolujuus72518

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4982
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)10.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M51120.050.0030 Koneruuvijuusto M5 X 0.80 X 30 Pituus, 100PK
€28.61 /pakkaus