Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M51044.200.0050 Shoulder Screw Metric A2 Stainless Steel M16 x 2Mm, 2PK | AG2KNQ 31KG82

GRAINGER M51044.200.0050 Olkaruuvi Metric A2 ruostumaton teräs M16 x 2Mm, 2PK

Varastossa
Tuote: AG2KNQ Malli: M51044.200.0050Ristiviite: 31KG82 / 163V46
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
€121.96 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräolkapää Ruuvi
Aseman koko10mm
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.30.33mm
Pään korkeus14mm
Pään tyyliuritettu
MateriaaliA2 ruostumaton teräs
Kierrepään korkeus20mm
Olkapään halkaisija.20mm
Olkapään pituus50mm
Olkapään pituuden toleranssi+ 0.25mm
Mittausjärjestelmämetrinen
thread Pituus22mm
Kierteen kokoM16 x 2
Tyyppimetrinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4473
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
HS-koodi7318158030

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M51044.200.0050 Olkaruuvi Metric A2 ruostumaton teräs M16 x 2Mm, 2PK
€121.96 /pakkaus