Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M51044.060.0016 Shoulder Screw Metric A2 Stainless Steel M5 x 0.8Mm, 5PK | AG2KMD 31KG47

GRAINGER M51044.060.0016 Olkaruuvi Metric A2 ruostumaton teräs M5 x 0.8Mm, 5PK

Varastossa
Tuote: AG2KMD Malli: M51044.060.0016Ristiviite: 31KG47

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€86.90 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräolkapää Ruuvi
Aseman koko3mm
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.10.22mm
Pään korkeus4.5mm
Pään tyyliuritettu
MateriaaliA2 ruostumaton teräs
Kierrepään korkeus6mm
Olkapään halkaisija.6mm
Olkapään pituus16mm
Olkapään pituuden toleranssi+ 0.25mm
Mittausjärjestelmämetrinen
thread Pituus9.5 "
Kierteen kokoM5 x 0.8
Tyyppimetrinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
HS-koodi7318158030

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M51044.060.0016 Olkaruuvi Metric A2 ruostumaton teräs M5 x 0.8Mm, 5PK
€86.90 /pakkaus