Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M51040.060.0016 Socket Head Cap Screw, M6 x 1 X 16 Mm, Cylindrical, 50PK | CD3VQN 53GJ67

GRAINGER M51040.060.0016 kantapään ruuvi, M6 x 1 x 16 mm, sylinterimäinen, 50PK

Varastossa
Tuote: CD3VQN Malli: M51040.060.0016Ristiviite: 53GJ67 / 164V28

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.95 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokoloruuvi
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen kokoM6 x 1
Aseman koko4mm
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuunRuostumaton teräs
LuokkaA2
Pää Dia.10.00mm
Pään korkeus4mm
Head TypeLieriömäinen
Pituus16
TyyliKuusiokoloruuvi
Mittausjärjestelmämetrinen
Kieli Dia.M6
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus16mm
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiMetrinen karkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M51040.060.0016 kantapään ruuvi, M6 x 1 x 16 mm, sylinterimäinen, 50PK
€15.95 /pakkaus