Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M48040.040.0025 Koneen ruuvilautanen M4 X 0.70 X 25 Pituus, 25PK | AH3EFX 31JP91

GRAINGER M48040.040.0025 Koneen ruuvipanta M4 X 0.70 X 25 Pituus, 25PK

Varastossa
Tuote: AH3EFX Malli: M48040.040.0025Ristiviite: 31JP91

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.93 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Dia / kierteen kokoM4 x 0.7
Drive Typeura-
Kuljettajan koko1mm
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.8mm
Pään korkeus2.4mm
Head TypeLeipä
Pituus25ft.
MateriaaliMessinki
Mittausjärjestelmämetrinen
Vetolujuus53663

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0693
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)13.46
Laivan leveys (cm)3.3

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M48040.040.0025 Koneen ruuvipanta M4 X 0.70 X 25 Pituus, 25PK
€16.93 /pakkaus