Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M48040.040.0016 Koneen ruuvilautanen M4 X 0.70 X 16 Pituus, 50PK | AG2KQJ 31KH25

GRAINGER M48040.040.0016 Koneen ruuvipanta M4 X 0.70 X 16 Pituus, 50PK

Varastossa
Tuote: AG2KQJ Malli: M48040.040.0016Ristiviite: 31KH25

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.50 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Drive Typeura-
Kuljettajan koko1mm
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.8mm
Pään korkeus2.4mm
Head TypeLeipä
Pituus16
MateriaaliMessinki
Mittausjärjestelmämetrinen
Vetolujuus53663 psi
Kierteen kokoM4 x 0.7

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.099
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)12.45
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7415338010

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M48040.040.0016 Koneen ruuvipanta M4 X 0.70 X 16 Pituus, 50PK
€30.50 /pakkaus