Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M39610.080.0001 Cotter Pin, Steel, Zinc Plated, 105 mm Fastener Lg, 7 mm Pin Dia | CP9BBZ 41KG89

GRAINGER M39610.080.0001 sokka, teräs, sinkitty, 105 mm kiinnike Lg, 7 mm tappi halkaisija

Varastossa
Tuote: CP9BBZ Malli: M39610.080.0001Ristiviite: 41KG89

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNastatappi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0832
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M39610.080.0001 sokka, teräs, sinkitty, 105 mm kiinnike Lg, 7 mm tappi halkaisija
€6.64 / yksikkö