Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M39250.128.0025 Rinnakkaisavain C45K Teräs 12 X 8 X 25Mm, 25PK | AH7XMZ 38DX62

GRAINGER M39250.128.0025 rinnakkaisavain C45K teräs 12 x 8 x 25 mm, 25 PK

Varastossa
Tuote: AH7XMZ Malli: M39250.128.0025Ristiviite: 38DX62
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
€95.50 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRinnakkaisavain
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus25ft.
MateriaaliC45K teräs
Koko12 x 8 x 25mm
PaksuustoleranssiDin 6885A
TyyppiKorkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4019
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)17.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M39250.128.0025 rinnakkaisavain C45K teräs 12 x 8 x 25 mm, 25 PK
€95.50 /pakkaus