Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M39250.066.0020 Rinnakkaisavain C45K Teräs 6 X 6 X 20Mm, 50PK | AH7XKF 38DW98

GRAINGER M39250.066.0020 rinnakkaisavain C45K teräs 6 x 6 x 20 mm, 50 PK

Varastossa
Tuote: AH7XKF Malli: M39250.066.0020Ristiviite: 38DW98

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.64 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRinnakkaisavain
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus20ft.
MateriaaliC45K teräs
Koko6 x 6 x 20mm
PaksuustoleranssiDin 6885A
TyyppiKorkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2623
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)5.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M39250.066.0020 rinnakkaisavain C45K teräs 6 x 6 x 20 mm, 50 PK
€29.64 /pakkaus