Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M39250.033.0020 Rinnakkaisavain C45K Teräs 3 X 3 X 20Mm, 50PK | AH7XHK 38DW56

GRAINGER M39250.033.0020 rinnakkaisavain C45K teräs 3 x 3 x 20 mm, 50 PK

Varastossa
Tuote: AH7XHK Malli: M39250.033.0020Ristiviite: 38DW56

Hanki se saattaa 20, maanantai
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
€48.48 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRinnakkaisavain
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus20ft.
MateriaaliC45K teräs
Koko3 x 3 x 20mm
PaksuustoleranssiDin 6885A
TyyppiKorkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.068
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)17.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M39250.033.0020 rinnakkaisavain C45K teräs 3 x 3 x 20 mm, 50 PK
€48.48 /pakkaus