Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M39250.033.0016 Rinnakkaisavain C45K Teräs 3 X 3 X 16Mm, 50PK | AH7XHJ 38DW55

GRAINGER M39250.033.0016 rinnakkaisavain C45K teräs 3 x 3 x 16 mm, 50 PK

Varastossa
Tuote: AH7XHJ Malli: M39250.033.0016Ristiviite: 38DW55 / 177Y28

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.59 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRinnakkaisavain
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus16
MateriaaliC45K teräs
Koko3 x 3 x 16mm
PaksuustoleranssiDin 6885A
TyyppiKorkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.054
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)17.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M39250.033.0016 rinnakkaisavain C45K teräs 3 x 3 x 16 mm, 50 PK
€20.59 /pakkaus