Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M39250.033.0015 Parallel Key C45K Steel 3 X 3 X 15Mm, 50PK | AH7XHH 38DW54

GRAINGER M39250.033.0015 rinnakkaisavain C45K teräs 3 x 3 x 15 mm, 50 PK

Varastossa
Tuote: AH7XHH Malli: M39250.033.0015Ristiviite: 38DW54

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.39 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRinnakkaisavain
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus15 "
MateriaaliC45K teräs
Koko3 x 3 x 15mm
PaksuustoleranssiDin 6885A
TyyppiKorkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0526
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)17.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M39250.033.0015 rinnakkaisavain C45K teräs 3 x 3 x 15 mm, 50 PK
€26.39 /pakkaus