Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M39080.080.0060 Steel Dowel Pin, Plain Finish, 60 mm L, 8 mm Pin Dia., 25PK | CD2LRX 53GH67

GRAINGER M39080.080.0060 Teräsvaarnatappi, tasainen viimeistely, 60 mm L, 8 mm tapin halkaisija, 25PK

Varastossa
Tuote: CD2LRX Malli: M39080.080.0060Ristiviite: 53GH67

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€35.71 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTappitappi
PerusmateriaaliTeräs
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus60
Pituuden toleranssi+/- 0.37mm
Nimellishalkaisija8mm
Pin Dia.8.000mm
Tapin tyyppiVakiotappi
Mittausjärjestelmämetrinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5954

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M39080.080.0060 Teräsvaarnatappi, tasainen viimeistely, 60 mm L, 8 mm tapin halkaisija, 25PK
€35.71 /pakkaus