Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M39080.025.0010 Steel Dowel Pin, Plain Finish, 10 mm L, 2.5 mm Pin Dia., 100PK | CD2LRK 53GH26

GRAINGER M39080.025.0010 Teräsvaarnatappi, tasainen viimeistely, 10 mm L, 2.5 mm tapin halkaisija, 100PK

Varastossa
Tuote: CD2LRK Malli: M39080.025.0010Ristiviite: 53GH26

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€31.92 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTappitappi
PerusmateriaaliTeräs
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus10 "
Pituuden toleranssi+/- 0.18mm
Nimellishalkaisija2.5mm
Pin Dia.2.500mm
Tapin tyyppiVakiotappi
Mittausjärjestelmämetrinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0378

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M39080.025.0010 Teräsvaarnatappi, tasainen viimeistely, 10 mm L, 2.5 mm tapin halkaisija, 100PK
€31.92 /pakkaus