Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M39080.020.0030 Dowel Pin Steel 2 X 30Mm, 100PK | AH7WUE 38DT49

GRAINGER M39080.020.0030 vaarnatappi teräs 2 x 30 mm, 100 PK

Varastossa
Tuote: AH7WUE Malli: M39080.020.0030Ristiviite: 38DT49

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko
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
€58.56 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTappitappi
PerusmateriaaliTeräs
Dia. ToleranssiM6
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus30 "
Nimellishalkaisija2mm
Pin Dia.2.000mm
Rockwellin kovuus60 +/- 2 HRc
Mittausjärjestelmämetrinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0743
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)17.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M39080.020.0030 vaarnatappi teräs 2 x 30 mm, 100 PK
€58.56 /pakkaus