Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M39000.120.0060 Taper Pin 12 X 60Mm, 10PK | AH7WRZ 38DT21

GRAINGER M39000.120.0060 kartiotappi 12 x 60 mm, 10 PK

Varastossa
Tuote: AH7WRZ Malli: M39000.120.0060Ristiviite: 38DT21

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€39.91 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKartio tappi
PerusmateriaaliTeräs
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaIlmainen leikkausteräs
Pituus63mm
Pituuden toleranssiJS15
Tapin tyyppiStandardi
Koko12 x 60mm
Pieni päädia.12mm
Mittausjärjestelmämetrinen
Käyttökelpoinen pituus60mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5972
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)17.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M39000.120.0060 kartiotappi 12 x 60 mm, 10 PK
€39.91 /pakkaus