Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M39000.060.0070 kartiotappi 6 X 70Mm, 25PK | AH7WQP 38DR88

GRAINGER M39000.060.0070 kartiotappi 6 x 70 mm, 25 PK

Varastossa
Tuote: AH7WQP Malli: M39000.060.0070Ristiviite: 38DR88

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€47.74 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKartio tappi
PerusmateriaaliTeräs
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaIlmainen leikkausteräs
Pituus71mm
Pituuden toleranssiJS15
Tapin tyyppiStandardi
Koko6 x 70mm
Pieni päädia.6mm
Mittausjärjestelmämetrinen
Käyttökelpoinen pituus70mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4887
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)17.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M39000.060.0070 kartiotappi 6 x 70 mm, 25 PK
€47.74 /pakkaus