Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M38801.025.0400 O-Ring, 40 mm Inside Dia, 45 mm Outside Dia, 45 mm Actual Outside Dia, 10 PK | CQ3JKV 41KW89

GRAINGER M38801.025.0400 O-rengas, 40 mm sisähalkaisija, 45 mm ulkohalkaisija, 45 mm todellinen ulkohalkaisija, 10 PK

Varastossa
Tuote: CQ3JKV Malli: M38801.025.0400Ristiviite: 41KW89

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko
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
€5.16 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräO-rengas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0108
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii tuotemerkkiineräPkg. MääräHinta
GRAINGER PP60080G O-rengas | AG9XFL 23AT90 PP60080G-O-rengas1€6.44
GRAINGER 550350 O-rengas | AH2BJY 24JE25 550350Annovi Reverberi, DaytonO rengas1€4.19
GRAINGER 600180 O-rengas | AH2BJZ 24JE26 600180Annovi Reverberi, DaytonO rengas1€1.47
GRAINGER 740290 O-rengas | AH2BKB 24JE34 740290Annovi Reverberi, DaytonO rengas1€3.52
GRAINGER 820490 O-rengas | AH2BKC 24JE43 820490Annovi Reverberi, DaytonO rengas1€3.52
GRAINGER 820510 O-rengas | AH2BKD 24JE44 820510Annovi Reverberi, DaytonO rengas1€1.33
GRAINGER 880830 O-rengas | AH2BKF 24JE52 880830Annovi Reverberi, DaytonO rengas1€3.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M38801.025.0400 O-rengas, 40 mm sisähalkaisija, 45 mm ulkohalkaisija, 45 mm todellinen ulkohalkaisija, 10 PK
€5.16 /pakkaus