Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M38430.080.0001 Aluslevy M8 Pultti Teräs 21.00Mm Ulkohalkaisija, 100PK | AH7WNH 38DR36

GRAINGER M38430.080.0001 Aluslevy M8 Pultti Teräs 21.00 mm Ulkohalkaisija, 100PK

Varastossa
Tuote: AH7WNH Malli: M38430.080.0001Ristiviite: 38DR36 / 156D85

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.51 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTavallinen aluslaatta
Noin Pkg. Määrä100
Suorittaa loppuunSinkitty
Sopii pulttikokoihinM8
LuokkaVähän hiiltä
Sisällä Dia.8.40mm
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.21mm
Pakkauksen paino1.764 paunaa.
Mittausjärjestelmämetrinen
Lämpötila-58 astetta 302 asteeseen
Paksuus4mm
Aluslevyn tyyppiLitteä aluslevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7938
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)8.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M38430.080.0001 Aluslevy M8 Pultti Teräs 21.00 mm Ulkohalkaisija, 100PK
€11.51 /pakkaus