Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M38250.030.0001 Aluslevy M3 Pultti Teräs 6.00Mm Ulkohalkaisija, 100PK | AH7WMR 38DR21

GRAINGER M38250.030.0001 Aluslevy M3 Pultti Teräs 6.00 mm Ulkohalkaisija, 100PK

Varastossa
Tuote: AH7WMR Malli: M38250.030.0001Ristiviite: 38DR21 / 156D70

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.23 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTavallinen aluslaatta
Noin Pkg. Määrä100
Suorittaa loppuunSinkitty
Sopii pulttikokoihinM3
LuokkaVähän hiiltä
Sisällä Dia.3.20mm
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.6mm
Pakkauksen paino0.015 paunaa.
Mittausjärjestelmämetrinen
Lämpötila-58 astetta 302 asteeseen
Paksuus0.5 mm
Aluslevyn tyyppiLitteä aluslevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0068
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)3.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M38250.030.0001 Aluslevy M3 Pultti Teräs 6.00 mm Ulkohalkaisija, 100PK
€2.23 /pakkaus