Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M36200.060.0001 Akseleiden kiinnitysaluslevy, Ext 6Mm, 100PK | AH7WJU 38DP53

GRAINGER M36200.060.0001 Akseleiden kiinnitysaluslevy, ulkoinen 6 mm, 100 PK

Varastossa
Tuote: AH7WJU Malli: M36200.060.0001Ristiviite: 38DP53

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.59 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAluslevy akseleille
Suorittaa loppuuntavallinen
Akselin halkaisijalle.6mm
MateriaaliJousiteräs
Paksuus0.7mm
TyyppiUlkoinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)4.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M36200.060.0001 Akseleiden kiinnitysaluslevy, ulkoinen 6 mm, 100 PK
€7.59 /pakkaus