Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M36050.028.0001 Kiinnitysrengas porauksille 28Mm, 50PK | AH7WEW 38DN62

GRAINGER M36050.028.0001 Kiinnitysrengas porauksille 28 mm, 50PK

Varastossa
Tuote: AH7WEW Malli: M36050.028.0001Ristiviite: 38DN62

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€35.25 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinnitysrengas reikiä varten
Puhdistus Dia. (Laajennettu)17.9mm
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii Groove Dia.29.40mm
Sopii uran leveydelle1.3mm
Varten Bore Dia.28mm
Ilmainen henkilötodistus30.10mm
MateriaaliJousiteräs
Paksuus1.2mm
TyyppiSisäinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.094
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)17.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M36050.028.0001 Kiinnitysrengas porauksille 28 mm, 50PK
€35.25 /pakkaus